菅機械工業
菅機械工業の 工事関連用品
モールコード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m×2本)
注文コード
50263799
品番
6300046166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
細かい繊維を使用した繊維ろ材で、SSの捕捉性に優れ、フレキシブルに動けるループ状であるため、逆洗効率にも優れております。モールコードは、繊維を使用しているので、重量は軽く設置も簡単です.
用途
工事用濁水処理、除鉄、河川・湖沼・ダム湖の浄化に
色
緑
サイズ
100Φ
質量(g)
9
長さ(m)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません