種類継電器定格通電電流(A)3長さ(mm)53幅(mm)43厚さ(mm)81.5仕様電圧検出機能あり、補助出力回路あり形式SS032-1シリーズSSC(ソリッドステートコンタクタ)制御方式三相一括制御出荷単位本体のみ(冷却フィン別売)温度上昇「100%Ith、100%Vn」主回路端子:65℃以下、制御回路端子:65℃以下入力インピーダンス(Ω)7k(at200V)ゼロクロス機能有り無しなし絶縁方式フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~60主回路電圧(V)AC100~240標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)200(レール取付時)雰囲気塵埃、直射日光、腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、蒸気、水滴がないこと。塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。素子数三相2素子(主回路)耐振性耐久:10~55Hz、複振幅:0.75mm(レール取付時)耐電圧(V/min)主回路・制御回路、補助回路~ベース間:AC2000、主回路・制御回路、補助回路相互間:AC2000定格制御電源電圧(V)AC200-240端子カバーなし相対湿度(%RH)45~85(結露なし)機種区分-