EICHOFF
EICHOFF 押しボタンスイッチ 16 @ 230 V ac A ラッチ フランジ 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●装着タイプ:フランジ●コンタクト定格電流:16 @ 230 V ac A
注文コード
50263877
品番
3251-20-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●装着タイプ:フランジ●コンタクト定格電流:16 @ 230 V ac A
アクチュエータの種類
ボタン
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトのコンフィギュレーション
DPST
アクチュエータ色
赤/緑