種類継電器
定格通電電流(A)3
長さ(mm)53
幅(mm)43
厚さ(mm)81.5
仕様電圧検出機能あり、補助出力回路あり
形式SS033-1
シリーズSSC(ソリッドステートコンタクタ)
制御方式三相一括制御
出荷単位本体のみ(冷却フィン別売)
温度上昇「100%Ith、100%Vn」主回路端子:65℃以下、制御回路端子:65℃以下
入力インピーダンス(Ω)3k(at100V)
ゼロクロス機能有り無しなし
絶縁方式フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜60
主回路電圧(V)AC100〜240
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)200(レール取付時)
雰囲気塵埃、直射日光、腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、蒸気、水滴がないこと。塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。
素子数三相3素子(主回路)
耐振性耐久:10〜55Hz、複振幅:0.75mm(レール取付時)
耐電圧(V/min)主回路・制御回路、補助回路〜ベース間:AC2000、主回路・制御回路、補助回路相互間:AC2000
定格制御電源電圧(V)AC100-120
端子カバーなし
相対湿度(%RH)45〜85(結露なし)
機種区分-