曜日別特売
ECO-05 凍結防止・融雪剤エコワンダーEX 高森コーキ 50264106

凍結防止・融雪剤エコワンダーEX

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード50264106品番ECO-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,737
販売価格(税別)
2,488

世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)

成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×120×380使用の目安積雪量が5cm以上の場合は 除雪後散布
注意
※使用する環境により実際に使用する量(目安)は増減します。予めご了承ください。※積雪が5cm以上を超えた場合は予め除雪作業を行ってからご使用ください。※パッケージ裏面を必ずよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする