富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の タイマ/タイムスイッチ
富士電機の タイマ/タイムスイッチその他関連用品
ソリッドステートコンタクタ SSC
(1件のレビュー)
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC200〜480(主回路)
仕様
●電圧検出機能:あり
注文コード
50264207
品番
SS1001H-1Z-A3
参考基準価格(税別)
¥67,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
電圧降下(V)
閉路時:1.6(rms)
(at 100%Vn 60Hz)(max)
定格電流(A)
-
仕様
●電圧検出機能:あり
使用温度範囲(℃)
-10〜60(氷結なし。40℃超過時は通電電流を低減して使用してください。)
定格電圧(V)
AC200〜480(主回路)
出荷単位
-
適合モータ容量(kW)
30 62.5A(3ΦAC400V)
ヒーター容量(kW)
適用:max40(1ΦAC400V)
制御仕様
制御回路:交流制御
絶縁方式
フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)
10〜20Hz、複振幅2.6mm
漏れ電流(mA)
閉路時:40(at 100%Vn 60Hz)(max)
復帰電圧
35%Vn以上
動作電圧
85%Vn以下
標高(m)
2000以下
許容相対湿度(%)
45〜85(氷結、結露なきこと)
動作時間(ms)
30以下
補助出力
あり
定格通電電流(A)
100
使用電圧範囲
定格使用電圧の85〜110%
復帰時間(ms)
30以下
サージオン電流耐量(A)
非繰り返しサージオン電流:2000
素子数
単相1素子(主回路)
耐電圧(V/min)
(主回路〜フィン間)AC2500(制御回路〜フィン間)AC2000(補助回路〜フィン間)AC2000/AC2000(主回路〜制御回路、補助回路間)AC2500 1分間(制御回路〜補助回路間)AC2000 1分間
定格制御電源電圧(V)
AC100〜120
最小負荷電流(A)
0.5
入力インピーダンス(kΩ)
約20(at100V)
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
ゼロクロス機能
あり