定格電流(A)-仕様●電圧検出機能:あり使用温度範囲(℃)-10~60(氷結、結露なきこと)定格電圧(V)AC100~240(主回路)出荷単位本体-冷却ファン付フィン一体形(ファン定格制御電源電圧AC100-120V50/60Hz)適合モータ容量(kW)-ヒーター容量(kW)適用:max41.5(3ΦAC200V)制御仕様制御回路:三相一括制御絶縁方式フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)10~20Hz、複振幅2.6mm漏れ電流(mA)閉路時:40(at 100%Vn 60Hz)(max)復帰電圧30%Vn以上動作電圧85%Vn以下標高(m)2000以下許容相対湿度(%)45~85(氷結、結露なきこと)動作時間(ms)30以下補助出力あり定格通電電流(A)120使用電圧範囲定格使用電圧の85~110%復帰時間(ms)30以下サージオン電流耐量(A)非繰り返しサージオン電流:1600素子数三相2素子電圧降下(V)閉路時:1.55(r.m.s)(at 100% th)(max)耐電圧(V/min)主回路→ 制御回路間:AC2000、主回路→フィン間:AC2000定格制御電源電圧(V)AC100~120/AC200~240端子カバーなし最小負荷電流(A)1入力インピーダンス(kΩ)20(at100V)/40(at200V)耐衝撃(耐久)(m/s2)200ゼロクロス機能あり