画像準備中

ソリッドステートコンタクタ SSC

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜240(主回路) 仕様●電圧検出機能:なし 注文コード50264304 品番SS1202-3Z-D3/F-A4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品は定格電圧・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る

主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。

定格電流(A)- 仕様●電圧検出機能:なし 使用温度範囲(℃)-10〜60(氷結、結露なきこと) 定格電圧(V)AC100〜240(主回路) 出荷単位本体-冷却ファン付フィン一体形(ファン定格制御電源電圧AC200-240V50/60Hz) 適合モータ容量(kW)- ヒーター容量(kW)適用:max41.5(3ΦAC200V) 制御仕様制御回路:三相一括制御 絶縁方式フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)10〜20Hz、複振幅2.6mm 漏れ電流(mA)閉路時:40(at 100%Vn 60Hz)(max) 復帰電圧1V以上 動作電圧3.5V以下 標高(m)2000以下 許容相対湿度(%)45〜85(氷結、結露なきこと) 動作時間(ms)15以下 補助出力なし 定格通電電流(A)120 使用電圧範囲定格使用電圧の85〜110% 復帰時間(ms)15以下 サージオン電流耐量(A)非繰り返しサージオン電流:1600 素子数三相2素子 電圧降下(V)閉路時:1.55(r.m.s)(at 100% th)(max) 耐電圧(V/min)主回路→ 制御回路間:AC2000、主回路→フィン間:AC2000 定格制御電源電圧(V)DC5〜24 端子カバーなし 最小負荷電流(A)1 入力インピーダンス(kΩ)4.8(at24V) 耐衝撃(耐久)(m/s2)200 ゼロクロス機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50265774
2023-01-17
用途:
動力盤制作

必要な時に見つかったので助かりました。
いつになったら回復するのでしょうかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする