定格電流(A)-
仕様●電圧検出機能:あり
使用温度範囲(℃)-10〜60(氷結、結露なきこと)
定格電圧(V)AC100〜240(主回路)
出荷単位本体-冷却ファン付フィン一体形(ファン定格制御電源電圧AC100-120V50/60Hz)
適合モータ容量(kW)-
ヒーター容量(kW)適用:max41.5(3ΦAC200V)
制御仕様制御回路:三相一括制御
絶縁方式フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)10〜20Hz、複振幅2.6mm
漏れ電流(mA)閉路時:40(at 100%Vn 60Hz)(max)
復帰電圧30%Vn以上
動作電圧85%Vn以下
標高(m)2000以下
許容相対湿度(%)45〜85(氷結、結露なきこと)
動作時間(ms)30以下
補助出力あり
定格通電電流(A)120
使用電圧範囲定格使用電圧の85〜110%
復帰時間(ms)30以下
サージオン電流耐量(A)非繰り返しサージオン電流:1600
素子数三相3素子
電圧降下(V)閉路時:1.55(r.m.s)(at 100% th)(max)
耐電圧(V/min)主回路→ 制御回路間:AC2000、主回路→フィン間:AC2000
定格制御電源電圧(V)AC100〜120/AC200〜240
端子カバーなし
最小負荷電流(A)1
入力インピーダンス(kΩ)20(at100V)/40(at200V)
耐衝撃(耐久)(m/s2)200
ゼロクロス機能あり