画像準備中

三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V

(2件のレビュー)
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格通電電流(A)20 仕様電圧検出機能あり、補助出力回路あり 形式SS202-1 注文コード50264496 品番SS202-1-A1
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は定格通電電流・仕様・形式など168種類から選べます 他の種類を見る
種類継電器 定格通電電流(A)20 長さ(mm)107 幅(mm)90 厚さ(mm)100 仕様電圧検出機能あり、補助出力回路あり 形式SS202-1 シリーズSSC(ソリッドステートコンタクタ) 制御方式三相一括制御 出荷単位本体のみ(冷却フィン別売) 温度上昇「100%Ith、100%Vn」主回路端子:65℃以下、制御回路端子:65℃以下 入力インピーダンス(Ω)- ゼロクロス機能有り無しなし 絶縁方式フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜60 主回路電圧(V)AC100〜240 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)耐久:200 雰囲気塵埃、直射日光、腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、蒸気、水滴がないこと。塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。 素子数三相2素子(主回路) 耐振性耐久:10〜20Hz、複振幅:2.6mm 耐電圧(V/min)主回路・制御回路、補助回路〜ベース間:AC2000、主回路・制御回路、補助回路相互間:AC2000 定格制御電源電圧(V)AC100-120/AC200-240 端子カバーなし 相対湿度(%RH)45〜85(結露なし) 機種区分-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50265494
2024-12-04
用途:
温度制御

機械が簡単に修理出来ました。
業者を呼べば高い修理費用がかかりますから良かったです。

対象商品:
50264916
2022-01-10
用途:
機械装置部品
製造業

弊社プラスチック成形機械メーカーに問い合わせても在庫がなった為、大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする