※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イナバ
イナバの バルコニーまわり
イナバの 物置
イナバの 物置用部品
イナバ オプション 棚板(前棚板)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
耐荷重(kg)
制限:45(1枚当たり)
種類
219
注文コード
50264517
品番
H2-1971
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重・適合純正型番・種類
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。
幅(mm)
811
厚さ(mm)
30
種類
219
奥行(mm)
300
耐荷重(kg)
制限:45(1枚当たり)
棚板数(枚)
1
注意
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。●※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。●※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。●※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。●※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送になりますので、予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません