種類継電器定格通電電流(A)20長さ(mm)107幅(mm)90厚さ(mm)100仕様電圧検出機能あり、補助出力回路あり形式SS202-1ZシリーズSSC(ソリッドステートコンタクタ)制御方式三相一括制御出荷単位本体-冷却フィン一体形温度上昇「100%Ith、100%Vn」主回路端子:65℃以下、制御回路端子:65℃以下入力インピーダンス(Ω)2.4k(at12V)/4.8k(at24V)ゼロクロス機能有り無しあり絶縁方式フォトカプラ絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~60主回路電圧(V)AC100~240標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)耐久:200雰囲気塵埃、直射日光、腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、蒸気、水滴がないこと。塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。素子数三相2素子(主回路)耐振性耐久:10~20Hz、複振幅:2.6mm耐電圧(V/min)主回路・制御回路、補助回路~ベース間:AC2000、主回路・制御回路、補助回路相互間:AC2000定格制御電源電圧(V)DC12/24端子カバーなし相対湿度(%RH)45~85(結露なし)機種区分-