富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格通電電流(A)
30
仕様
電圧検出機能なし、補助出力回路なし
形式
SS302E-3Z
注文コード
50264916
品番
SS302E-3Z-D3/F
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格通電電流・仕様・形式
など
168
種類から選べます
他の種類を見る
種類
継電器
定格通電電流(A)
30
長さ(mm)
97
幅(mm)
90
厚さ(mm)
100
仕様
電圧検出機能なし、補助出力回路なし
形式
SS302E-3Z
シリーズ
SSC(ソリッドステートコンタクタ)
制御方式
三相一括制御
出荷単位
本体-冷却フィン一体形
温度上昇
「100%Ith、100%Vn」主回路端子:65℃以下、制御回路端子:65℃以下
入力インピーダンス(Ω)
4.8k(at24V)
ゼロクロス機能有り無し
あり
絶縁方式
フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜60
主回路電圧(V)
AC100〜240
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
耐久:200
雰囲気
塵埃、直射日光、腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミスト、蒸気、水滴がないこと。塩分が含まれないこと。急激な温度変化による結露が生じないこと。
素子数
三相2素子(主回路)
耐振性
耐久:10〜20Hz、複振幅:2.6mm
耐電圧(V/min)
主回路・制御回路一括〜フィン間:AC2000、主回路〜制御回路間:AC2000
定格制御電源電圧(V)
DC5-24
端子カバー
なし
相対湿度(%RH)
45〜85(結露なし)
機種区分
ヒーター専用