※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
SSシリーズ 単極
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格通電電流(A)
30
注文コード
50264934
品番
SS302H-1-D2
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
定格通電電流
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
種類
継電器
定格通電電流(A)
30
定格使用電圧(V)
AC200〜480
長さ(mm)
153
幅(mm)
110
厚さ(mm)
137