Agro
Agroの 電気部品
Agroの 電気部品その他関連用品
Agro ケーブルグランド 材質:ニッケルめっき真鍮
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ネジ径:PG29 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:23mm 、 最小ケーブル径:19mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Progress MS EMC Rapid
注文コード
50265015
品番
A1080 29 230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ネジ径:PG29 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 最大ケーブル径:23mm 、 最小ケーブル径:19mm 、 色:メタリック 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:Progress MS EMC Rapid
RoHS指令(10物質対応)
対応