画像準備中

タフウレタンマットクリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(320mL) 注文コード50265226 品番MH11624
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

速乾性で強く厚い塗膜を形成、車やバイク等のパーツをクールなマット調(艶消し)にカスタムできます。
耐候性・耐ガソリン性・耐衝撃性に優れた2液性ウレタン塗料
速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成
塗布面積は、23 回塗りで 0.9〜1.4m2(塗り方や下地により差があります)

用途
自動車のボディやバンパーやホイール、その他各パーツなどの塗装
オートバイのガソリンタンク(外面)やヘルメットなどの塗装
マットクリア 容量(mL)320 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量144mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用上の注意をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする