画像準備中

ミッチャクキング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(300mL) 注文コード50265244 品番MH11506
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

各種素材に対し上塗り塗料の密着性を向上させる下塗り塗料。
金属・非金属・PP などの樹脂まで幅広い素材に対応します。
速乾性で密着性に優れた万能型プライマー
トルエン、キシレンをはじめ、鉛等の重金属を含まない環境対応型塗料
塗装面積:0.6〜0.9m2 (3回塗り)

用途万能型プライマー(主な適用素材:ポリプロピレン樹脂、防錆鋼板、アクリル、ブリキ、FRP、ポリカーボネート、クロムメッキ) 容量(mL)300 危険等級V 色調クリア 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用上の注意をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50265244
2024-05-10
用途:
塗装の下地
サービス業

下地に吹いて、本塗装がミッチャク度がいい。
後は、耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする