CLSE-R5 クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研) 50265260

CLSE-R5 クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研) 50265260
CLSE-R5 クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研) 50265260
CLSE-R5 クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研) 50265260

クランプ式交流電流センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50265260品番CLSE-R5
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・
ワンタッチクランプ形
過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全
広い周波数帯域
ねじ端子接続

仕様最大負荷:10Ω質量(g)約45使用温度範囲(℃)-10~55構造クランプ式接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)入力信号5A周波数範囲(Hz)45~65材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC適合電線二次側:AWG 22以上最大使用電圧(V)AC480許容入力10A(連続)、40倍(1秒)入力範囲5A以下脱着回数概略100回程度CE-対応品CE適合なし使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)絶縁耐圧(V/1分間)2000AC付加コードCE適合なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする