仕様最大負荷:10Ω質量(g)約40使用温度範囲(℃)-10~55構造クランプ式接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)入力信号50A周波数範囲(Hz)45~65材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC適合電線二次側:AWG 22以上最大使用電圧(V)AC480許容入力60A(連続)、40倍(1秒)入力範囲50A以下脱着回数概略100回程度CE-対応品CE適合なし使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)絶縁耐圧(V/1分間)2000AC付加コードCE適合なし