Hager
Hagerの 電気部品
Hagerの 電気部品その他関連用品
Hager ケーブルケーシング 250mm グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
50265313
品番
M5690/7035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●長さ:250mm●幅:11 mm●深さ:15mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●スロットタイプ:フレキシブル●材質:プラスチック●色:グレー●シリーズ:Standard
RoHS指令(10物質対応)
対応