Hager
Hagerの 電気部品
Hagerの 電気部品その他関連用品
Hager ケーブルケーシング 500mm グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
50265329
品番
L2222/7035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●長さ:500mm●幅:23 mm●深さ:21mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●スロットタイプ:フレキシブル●材質:プラスチック●色:グレー●シリーズ:Self Adhesive
RoHS指令(10物質対応)
対応