クランプ式交流電流センサ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50265330 品番CLSE-05/CE
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・
ワンタッチクランプ形
過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全
広い周波数帯域
ねじ端子接続

仕様最大負荷:10Ω 質量(g)約40 使用温度範囲(℃)-10〜55 構造クランプ式 接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m) 入力信号50A 周波数範囲(Hz)45〜65 材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース) 絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC 適合電線二次側:AWG 22以上 最大使用電圧(V)AC480 許容入力60A(連続)、40倍(1秒) 入力範囲50A以下 脱着回数概略100回程度 CE-対応品CE適合品 使用周囲湿度(%RH)30〜90(結露しないこと) 絶縁耐圧(V/1分間)2000AC 付加コードCE適合品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする