CLSE-10/CE クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研) 50265339

CLSE-10/CE クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研) 50265339
CLSE-10/CE クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研) 50265339
CLSE-10/CE クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研) 50265339

クランプ式交流電流センサ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50265339品番CLSE-10/CE
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・
ワンタッチクランプ形
過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全
広い周波数帯域
ねじ端子接続

仕様最大負荷:10Ω質量(g)約75使用温度範囲(℃)-10~55構造クランプ式接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)入力信号100A周波数範囲(Hz)45~65材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC適合電線二次側:AWG 22以上最大使用電圧(V)AC480許容入力120A(連続)、40倍(1秒)入力範囲100A以下脱着回数概略100回程度CE-対応品CE適合品使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)絶縁耐圧(V/1分間)2000AC付加コードCE適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする