Hager
Hagerの 電気部品
Hagerの 電気部品その他関連用品
Hager 自己粘着形ケーブルダクト 500mm グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
50265347
品番
L2232/7035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
●長さ:500mm●幅:33 mm●深さ:31mm●トランキング/チェーンタイプ:溝付きフレキシブルパネルケーシング●スロットタイプ:フレキシブル●材質:プラスチック●色:グレー●シリーズ:Self Adhesive
RoHS指令(10物質対応)
対応