仕様最大負荷:10Ω
質量(g)約300
使用温度範囲(℃)-10〜55
構造クランプ式
接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)
入力信号400A
周波数範囲(Hz)45〜65
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)
絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC
適合電線二次側:AWG 22以上
最大使用電圧(V)AC480
許容入力480A(連続)、40倍(1秒)
入力範囲400A以下
脱着回数概略100回程度
CE-対応品CE適合品
使用周囲湿度(%RH)30〜90(結露しないこと)
絶縁耐圧(V/1分間)2000AC
付加コードCE適合品