ソリッドステートコンタクタ SSC

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100〜240(主回路) 仕様●電圧検出機能:なし 注文コード50265363 品番SS401-3Z-D3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は定格電圧・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る

主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。

電圧降下(V)
閉路時:1.6(rms)
(at 100%Vn 60Hz)(max)
定格電流(A)- 仕様●電圧検出機能:なし 使用温度範囲(℃)-10〜60(氷結なし。40℃超過時は通電電流を低減して使用してください。) 定格電圧(V)AC100〜240(主回路) 出荷単位- 適合モータ容量(kW)- ヒーター容量(kW)適用:max8(1ΦAC200V) 制御仕様制御回路:直流制御 絶縁方式フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)10〜50Hz、複振幅0.75mm 漏れ電流(mA)閉路時:15(at 100%Vn 60Hz)(max) 復帰電圧1.0V以上 動作電圧3.5V以下 標高(m)2000以下 許容相対湿度(%)45〜85(氷結、結露なきこと) 動作時間(ms)15以下 補助出力なし 定格通電電流(A)40 使用電圧範囲定格使用電圧の85〜110% 復帰時間(ms)15以下 サージオン電流耐量(A)非繰り返しサージオン電流:950 素子数単相1素子(主回路) 耐電圧(V/min)主回路/制御回路〜フィン間:AC2000、主回路〜制御回路間:AC2000 定格制御電源電圧(V)DC5〜24 最小負荷電流(A)0.5 入力インピーダンス(kΩ)約2.4(at12V) 耐衝撃(耐久)(m/s2)300 ゼロクロス機能あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50265774
2023-01-17
用途:
動力盤制作

必要な時に見つかったので助かりました。
いつになったら回復するのでしょうかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする