初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたBASICプログラミング専用パソコンの組立てキットです。テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。こどもから大人まで電子工作が楽しめます。本製品は、従来品「IchigoJam S」の改良版で、電源端子がUSB Type-Cに変更されました。また、従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSyrupなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。 IchigoJamとは?(メーカーページより) 初心者向けプログラミング言語BASICを、現代風に復活させたこども用プログラミング専用パソコンです。 テレビとキーボードをつなぐだけのシンプル構造。 インターネットへの接続等ができないため、親御さんも安心。プログラミングすることのみに集中できます。 IchigoJam Qとは?(メーカーページより) IchigoJam をベースとして、電源部分の改善のため端子を micro-B から Type-C に変更しました。また、安定した製造を目指し基板の製造、実装を国内に移行しました。従来通り大きさやソケット幅はユニバーサル基板に対応しており、MapleSugarなど既存の拡張ボードもお使い頂けます。