Bedea
Bedeaの 電気部品
Bedeaの 電気部品その他関連用品
Bedea 同軸ケーブル 50m 50 Ω
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(50m)
仕様
●同軸タイプ:RG214/U●外径:10.8mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:50m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/0.75●ストランド数:7●ストランド径:0.75 mm●ケーブル形状:同軸
注文コード
50265523
品番
RG214/U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●同軸タイプ:RG214/U●外径:10.8mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:50m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/0.75●ストランド数:7●ストランド径:0.75 mm●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)
対応