※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
VFM200 Series 5ポートメカニカルバルブ メタルシール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265524
品番
VFM250-02-30R-X207A
参考基準価格(税別)
¥15,570
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
押しボタン:赤
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜1.0
アクチュエータの種類
押しボタン/キノコ頭
管接続口径
1/4
ボディオプション
内部パイロット
使用流体
空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)
‐5〜60(ただし凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オーダーメイド仕様
オルタネイト形キノコ頭押釦