Bedea
Bedeaの 電気部品
Bedeaの 電気部品その他関連用品
Bedea 同軸ケーブル 100m 50 Ω
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
仕様
●同軸タイプ:RG223/U●外径:5.38mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:100m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1 / 0.9●ストランド数:1●ストランド径:0.9 mm●ケーブル形状:同軸
注文コード
50265539
品番
RG223/U
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●同軸タイプ:RG223/U●外径:5.38mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:100m●シース色:黒●シース材質:塩化ビニール(PVC)●断熱材:PE●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1 / 0.9●ストランド数:1●ストランド径:0.9 mm●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)
対応