Bedea
Bedeaの 電気部品
Bedeaの 電気部品その他関連用品
Bedea 同軸ケーブル 100m 50 Ω
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
仕様
●同軸タイプ:RG316/U●外径:2.5mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:100m●シース色:茶●シース材質:FEP●断熱材:FEP●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/0.17●ストランド数:7●ストランド径:0.17 mm●ケーブル形状:同軸
注文コード
50265557
品番
RG316/U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●同軸タイプ:RG316/U●外径:2.5mm●特性インピーダンス:50 Ω●リール長さ:100m●シース色:茶●シース材質:FEP●断熱材:FEP●導体材質:銀めっき銅●導体ストランドタイプ:スタンダード●コアストランド:7/0.17●ストランド数:7●ストランド径:0.17 mm●ケーブル形状:同軸
RoHS指令(10物質対応)
対応