Cosmo
Cosmoの 電子部品(オンボード)
Cosmoの 受動部品
Cosmoの 光エレクトロニクス製品
Cosmo フォトカプラ トランジスタ出力 4-Pin 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50265593
品番
KPC357NT0B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:260%●標準降下時間:4μs
RoHS指令(10物質対応)
対応