画像準備中

ソリッドステートコンタクタ SSC

(1件のレビュー)
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200〜480(主回路) 仕様●電圧検出機能:なし 注文コード50265634 品番SS421H-3Z-D3
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格電圧・仕様など57種類から選べます 他の種類を見る

主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。

定格電流(A)- 仕様●電圧検出機能:なし 使用温度範囲(℃)-10〜60(氷結なし。40℃超過時は通電電流を低減して使用してください。) 定格電圧(V)AC200〜480(主回路) 出荷単位- 適合モータ容量(kW)- ヒーター容量(kW)適用:max16.8(1ΦAC400V) 制御仕様制御回路:直流制御 絶縁方式フォトカプラ 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)10〜50Hz、複振幅0.75mm(垂直レール取付、ねじ取付状態) 漏れ電流(mA)閉路時:20(max) 復帰電圧1.0V以上 動作電圧3.5V以下 標高(m)2000以下 許容相対湿度(%)45〜85(氷結、結露なきこと) 動作時間(ms)15以下(at 100%Vn) 補助出力なし 定格通電電流(A)42 使用電圧範囲AC170〜528 復帰時間(ms)15以下(at 100%Vn) サージオン電流耐量(A)サージオン電流(I TSM )(10ms):600 素子数単相1素子(主回路) 電圧降下(V)閉路時:1.6(max) 耐電圧(V/min)AC2500 印加箇所:主回路一括-フィン間、主回路-制御回路間、AC2000 印加箇所:制御回路一括 -フィン間 定格制御電源電圧(V)DC5〜24 最小負荷電流(A)0.5 入力インピーダンス(kΩ)1.4(at 24V) 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(垂直レール取付、ねじ取付状態) ゼロクロス機能あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50265774
2023-01-17
用途:
動力盤制作

必要な時に見つかったので助かりました。
いつになったら回復するのでしょうかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする