Custom Power Design
Custom Power Designの 電源(制御機器)
Custom Power Designの 変圧・変換
Custom Power Designの スイッチング電源
Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 22 → 30V dc / 230V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265758
品番
SM2730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
入力電圧:22 → 30V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最高温度:+35℃
RoHS指令(10物質対応)
対応