富士電機
富士電機の 制御機器・PLC・リレー
富士電機の タイマ/タイムスイッチ
富士電機の タイマ/タイムスイッチその他関連用品
ソリッドステートコンタクタ SSC
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100-240 50/60HZ(主回路)
仕様
ヒーター専用
注文コード
50265774
品番
SS502E-3Z-D3/F
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・仕様
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
定格電流(A)
-
仕様
ヒーター専用
使用温度範囲(℃)
-10〜60
定格電圧(V)
AC100-240 50/60HZ(主回路)
出荷単位
-
適合モータ容量(kW)
-
ヒーター容量(kW)
適用:max17.3(3ΦAC400V)
制御仕様
-
絶縁方式
フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)
10〜20Hz、複振幅2.6mm
漏れ電流(mA)
閉路時:15(at 100%Vn 60Hz)(max)
復帰電圧
1.0V以上
動作電圧
3.5V以下
標高(m)
2000以下
許容相対湿度(%)
45〜85(氷結、結露なきこと)
動作時間(ms)
15以下(atDC24V)(at 100%Vn)
補助出力
-
定格通電電流(A)
50
使用電圧範囲
定格使用電圧の85〜110%
復帰時間(ms)
15以下(at 100%Vn)
サージオン電流耐量(A)
非繰り返しサージオン電流:1000
素子数
三相2素子(主回路)
電圧降下(V)
閉路時:1.6(r.m.s)(at 100% th)(max)
耐電圧(V/min)
主回路- 制御回路間、主回路-フィン間:AC2000
定格制御電源電圧(V)
DC3.5〜30
最小負荷電流(A)
0.5
入力インピーダンス(kΩ)
4.8(at24V)
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
200
ゼロクロス機能
あり