安全スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50265820 品番SS3-OX-200
参考基準価格(税別)¥20,970 販売価格(税込) ¥22,990
販売価格(税別)
20,900

単体でPLcに対応 / 二重化
小型タイプで取り付けやすい
堅牢なステンレスタイプ

仕様セーフティリレーユニット併用不可 質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16 保護構造IP68 出力N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.) 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 接点構成SS3-O×接点構成 消費電流(mA)60 材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16) 使用環境温度(℃)-25-+60 内蔵ヒューズ250m 補助出力無し 感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1 パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2〜25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2 MTTF(時間)>100年
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする