安全スイッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50265847 品番 SS4-OX-420
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型タイプで取り付けやすい
セーフティリレーユニットと組み合わせることでPLeまで対応
セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
堅牢なステンレスタイプ

仕様B10d:2000000回 質量(g)送信ユニット:70、受信ユニット:210 タイプ4/Low 外形寸法(mm)送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16 保護構造IP69K 出力S1-301接続用N.O.出力×2 適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS 電源電圧D24V(-15%/+10%) 消費電流(mA)268 材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16) 使用環境温度(℃)-25-+60 補助出力N..×1(PNPオープンコレクタ出力)、D24V250×. 感知距離(mm)7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1 パフォーマンスレベルS1-301と併用(1台及び2〜25台直列接続):PLe(安全カテゴリ)、SIL3
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする