Camfil
Camfilの 冷却(制御機器)
Camfilの ブロワ
Camfilの ブロワその他関連用品
Camfil HVACエアフィルタ プリーツパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
●フィルタタイプ:プリーツパネル●実際の寸法:592 x 287 x 48mm●メディアエリア:0.5m2●フィルタグレード:G4●最大風量:1620m3/h●初期圧力降下:70Pa●ケースの材質:ボール紙●メディア材質:綿, 合成繊維●実際の深さ:48mm
注文コード
50265943
品番
1474.24.00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●フィルタタイプ:プリーツパネル●実際の寸法:592 x 287 x 48mm●メディアエリア:0.5m2●フィルタグレード:G4●最大風量:1620m3/h●初期圧力降下:70Pa●ケースの材質:ボール紙●メディア材質:綿, 合成繊維●実際の深さ:48mm
色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
最終圧力損失(Pa)
250