※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSシリーズ 単極

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格通電電流(A)50 注文コード50266106 品番SS503H-1Z-D2/F
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は定格通電電流など61種類から選べます 他の種類を見る
種類継電器 定格通電電流(A)50 定格使用電圧(V)AC200〜480 長さ(mm)153 幅(mm)110 厚さ(mm)170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする