仕様-
適合機種-
質量(g)約45
種類スーパータイマ
取付方式表面
接点構成限時2c
消費電力約1.2VA
接続方式プラグイン形(ソケット使用)
制御出力3A AC240V(抵抗負荷)
時間0.2〜2h
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて)
動作表示電源印加・タイムアップ……赤色LED表示
許容周囲温度(℃)-10〜50(氷結、結露なきこと)
耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅0.75mm(3軸方向 各1時間)
復帰時間0.1s以下(途中復帰含む)
耐振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅0.5mm(3軸方向 各10分間)
機械的耐久性5000万回以上(無負荷 開閉頻度1800回/時)
最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)
セット誤差±10% ±0.02s(最大目盛値)
動作モードオンデレー動作
電気的耐久性50万回以上(AC220V 3A抵抗負荷 開閉頻度1800回/時)
許容相対湿度(%)35〜85(氷結、結露なきこと)
許容電圧変動85〜110%Vn
定格通電電流(A)3
端子数8ピン
電圧誤差±1% ±0.02s(最大目盛値)
温度誤差±5%以下(最大目盛値)
耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間AC2000、制御出力と操作回路間AC1500、非連続接点間AC1000
定格制御電源電圧(V)AC100〜120
耐衝撃(誤動作)(m/s2)50(3軸方向 各2回)
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(3軸方向 各5回)
繰り返し誤差±1% ±0.02s(最大目盛値)