オーム電機
オーム電機の トナー/インク
オーム電機の インクカートリッジ
オーム電機の インクカートリッジ(キヤノン対応)
互換インク キヤノン C371370XLB 増量タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
50266729
品番
INK-C371370XLB-5P
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
キヤノンの純正インクカートリッジBCI-371XL+370XL/5MPの代わりに使える互換インクカートリッジです。
色
顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー
適合機種メーカー
Canon
種別
互換品
インク
顔料/染料
適合機種
PIXUS:MG5730、MG6930、MG7730、MG7730F、TS5030、TS6030、TS8030、TS9030
保証期間
5年
注意
※適合プリンター機種以外にはご使用になれません。