オーム電機
オーム電機の トナー/インク
オーム電機の インクカートリッジ
オーム電機の インクカートリッジ(キヤノン対応)
互換インク キヤノン C371370XLB 増量タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6個)
注文コード
50266738
品番
INK-C371370XLB-6P
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥5,157
販売価格(税別)
¥
4,688
バスケットに入れる
キヤノンの純正インクカートリッジBCI-371XL+370XL/6MP増量タイプ 顔料ブラック+染料5色セットの代わりに使える互換インクカートリッジです。
色
顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー/グレー
種別
互換品
適合機種
PIXUS:MG6930、MG7730、MG7730F、TS8030、TS9030
セット内容
インクカートリッジ×6個(顔料ブラック・染料ブラック・染料シアン・染料マゼンタ・染料イエロー・染料グレー 各1色)
適合機種メーカー
Canon
保証期間
5年
インク
顔料/染料
注意
※適合プリンター機種以外にはご使用になれません。