オーム電機
オーム電機の トナー/インク
オーム電機の インクカートリッジ
オーム電機の インクカートリッジ(キヤノン対応)
互換インクキヤノン C381+380XLB
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6個)
注文コード
50266817
品番
INK-C381+380XLB6P
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
キヤノンプリンター用インクカートリッジです。
キヤノン純正インク BCI-381+380XL/6MPの代わりに使えます。
色
顔料ブラック、染料:ブラック/シアン/マゼンダ/イエロー/グレー
適合機種メーカー
キヤノン
適合
PIXUS:TS8130、TS8230
種別
互換品
インク
顔料/染料
保証期間
5年
メーカー純正品番
BCI-381+380XL/6MP
注意
※適合プリンター機種以外にはご使用になれません。
※本品は純正インクを使用しておりません。