画像準備中

タイマ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式表面 仕様- 適合機種- 注文コード50266842 品番ST7P-2 DC24V 60M
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は取付方式・仕様・適合機種など87種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 適合機種- 質量(g)約45 種類スーパータイマ 取付方式表面 接点構成限時2c 消費電力約1.1W 接続方式プラグイン形(ソケット使用) 制御出力3A AC240V(抵抗負荷) 時間4〜60min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガにて) 動作表示電源印加・タイムアップ……赤色LED表示 許容周囲温度(℃)-10〜50(氷結、結露なきこと) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅0.75mm(3軸方向 各1時間) 復帰時間0.1s以下(途中復帰含む) 耐振動(誤動作)10〜55Hz、複振幅0.5mm(3軸方向 各10分間) 機械的耐久性5000万回以上(無負荷 開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷DC5V、1mA(参考値) セット誤差±10% ±0.02s(最大目盛値) 動作モードオンデレー動作 電気的耐久性50万回以上(AC220V 3A抵抗負荷 開閉頻度1800回/時) 許容相対湿度(%)35〜85(氷結、結露なきこと) 許容電圧変動85〜110%Vn 定格通電電流(A)3 端子数8ピン 電圧誤差±1% ±0.02s(最大目盛値) 温度誤差±5%以下(最大目盛値) 耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間AC2000、制御出力と操作回路間AC1500、非連続接点間AC1000 定格制御電源電圧(V)DC24 耐衝撃(誤動作)(m/s2)50(3軸方向 各2回) 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(3軸方向 各5回) 繰り返し誤差±1% ±0.02s(最大目盛値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする