天然ゴム背抜き10双組

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 50266905 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ポリエステル素材の手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋で、背抜きタイプなので通気性が良いお買い得な作業手袋です。

サイズS 全長(cm)約22 中指長(cm)約7.5 手の平幅(cm)約8.5 手のひらまわり(cm)約18.5 材質ポリエステル レッド ゲージ数13 機能通気性 入数(双)10 用途梱包・運搬・土木・建築・農作業などに コーティング天然ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
農作業時
農・林・水産業

たった数回の選択で、手のひらのゴムの部分も甲側の人差し指の部分も切れてきた。今までいろいろなメーカーのものを使ってきたが、この商品が一番弱い。

2025-12-12
用途:
荷物作業
医療・福祉・介護関連業

長年、こればっかし使ってます。
品質も良く、大満足です。これからも使うでしょう!

2025-12-08
用途:
いろいろな作業時
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

しっかりグリップできるのでいい!
しかし少し臭いが・・・

2025-01-06
用途:
チェーン交換

使い捨ての気持ちで購入しましたが、思ったよりちゃんとしていて非常に助かりました。

対象商品:
50266914
2024-05-09
用途:
建材運搬時
株式会社ヤヒロ 様 (卸売・小売業)

ほどよい耐久性もあり、使い勝手が良いなと思います。

対象商品:
50266957
2025-01-24
用途:
配達
製造業

あけてすごく匂いが臭い。サイズは大き目、丈夫な感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする