東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 誘導灯
LED誘導灯 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50266947
品番
FBK-10621N-LS17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,200
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電池内蔵形、自己点検機能、リモコン点検機能付
材質
本体:鋼板/オフホワイト
質量(kg)
1.1
タイプ
C級、一般形(20分間)、片面灯
蓄電池タイプ
ニッケル水素電池
注意
※本体のみ
※表示板は付属しておりません。