ニトリルゴム背抜き10双組

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10双) 注文コード 50267009 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ポリエステル素材の手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋で、背抜きタイプで通気性が良いお買い得な作業手袋です。

サイズM 全長(cm)約23 中指長(cm)約8.5 手の平幅(cm)約9.5 手のひらまわり(cm)約19 材質手袋/ポリエステル、掌部/ニトリルゴム パープル ゲージ数13 機能通気性 入数(双)10 用途梱包・運搬・土木・建築・農作業などに 材質(すべり止め)ニトリルゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
ガーデニング
農・林・水産業

手袋をするとちょっと固いせいか細かい作業が困難になります。
もう少し、柔らかめだったらと思いました。
グリップ力は最高ですが。

対象商品:
50266975
2023-07-19
用途:
プレス加工時に使用

他社のニトリルグローブの値段が高騰したのでこれを試しに使いましたが、手がすべりまくり、使用感も他社にはかなわないのが・・・
なんとかしてよ

1人が参考にしています
対象商品:
50266984
2023-01-28
用途:
電気工事
建設業・工事業

普段は皮手袋を使用していますが、細かな作業にはこの手袋が向いていました。
サイズは良かったのですが、親指の付け根に多少のシワが寄りゴワツキが有りました。

対象商品:
50266966
2022-06-18
用途:
作業用
医療・福祉・介護関連業

コスパ最高です。私の手にはしっかりフットしてとても良いです。以前買ってたものが無いので次もこれです

1人が参考にしています
対象商品:
50266966
2022-06-20
用途:
荷物の運搬
医療・福祉・介護関連業

品質も良く、安くて最高です。リピして使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする