久冨勝
久冨勝の 品質管理・精密作業用手袋
久冨勝の スムス手袋 (綿)
品質管理用スムスマチなし手袋12双組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(12双)
注文コード
50267045
品番
HK240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
低価格で吸汗性があり、左右件用の綿100%の手袋です。
機能
吸汗性
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
約23.5
入数(双)
12
材質
純綿(綿100%)
指マチ
マチなし
用途
一般製造業、品質管理用、インナー手袋として
中指長(cm)
約8.4
手のひらまわり(cm)
約10.2
左右区別
左右なし