久冨勝
久冨勝の 革手袋
久冨勝の 溶接用手袋
溶接用手袋 3本指
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
50267088
品番
HK355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
袖が長く、溶接作業に適した牛床革の溶接用手袋です。
サイズ
フリー
全長(cm)
約32.5
手の平幅(cm)
約11.5
材質
牛床革
アテ有無
アテ付き
入数(双)
1
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業など
タイプ
3本指
幅(cm)
約13.5