久冨勝
久冨勝の 品質管理・精密作業用手袋
久冨勝の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
業務用ウレタン手袋10P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(10双)
注文コード
50267133
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ポリエステル素材の手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋で、素手感覚と滑り止め効果をあわせもった背抜きタイプの通気性の良いお買い得な薄手の手袋です
機能
通気性
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
約23
入数(双)
10
コーティング
手の平コート
材質
ポリエステル
用途
荷物の取り扱い梱包・軽作業・細やかな部品の取り扱い。農業・園芸・造園作業・果物・野菜の取り扱いなど
幅(cm)
約7.5
中指長(cm)
約7.8
手のひらまわり(cm)
約18
色(手首部)
グリーン
ゲージ数
13